text.skipToContent text.skipToNavigation

Goujon fileté avec 2 écrous hexagonaux lourds ASME B16.5/B18.2.2 Acier inoxydable (Inox) ASTM A193 - ASTM A194 Gr.B8M Cl.2 - Gr.8M 1.3/4X420 (16.1/2)

Numero articolo
Diamètre
Longueur
Marque Fabory
Classe Gr.B8M Cl.2 - Gr.8M
Matière Acier inoxydable
Matière technique ASTM A193 - ASTM A194
Direction du filetage Droit

Specifiche

Diamètre 1.3/4 Inch
Longueur 420 mm
Marque Fabory
Classe Gr.B8M Cl.2 - Gr.8M
Matière Acier inoxydable
Matière technique ASTM A193 - ASTM A194
Direction du filetage Droit
Filetage 8 Unified National
Filets par pouce 8
Info
  • Tolérances de la longueur totale des goujons selon ASME B16.5 Tableau C-3
  • L est la longueur nominale du goujon fileté, à l'exclusion des chanfreins.

Dimensioni

B 2.75
L (mm) 420
M 43.6

Standard

ASTM A193/A194
BS ≈4882
ASME B16.5/B18.2.2

Numeri di articolo

Numero articolo 22539.444.419
EAN 8715494313339
UBB 500578176165
UNSPSC 31161619

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.