text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Compartimento intermédio 96830649 TCS+NO.17 8-19


Jogo de chaves combinadas de catraca com métrica, larguras de chave iguais em encaixe TCSLado do anel plano com hexágono duplo72 dentes, ângulo de trabalho 5°Posição do mordente 15°Aperto à direita/esquerda rodando a chave. Design durável, fino e leveAlta resistência à flexão devido ao duplo perfil em T. O acabamento arredondado da STAHLWILLE garante uma superfície que não agride a pele e tem uma boa aderência. Forjado a quente, temperado e arrefecido em banho de óleoAço de liga cromada, cromadoGuia de ferramentas em espuma, sistema modular de controlo de ferramentas (TCS) - segurança integrada. Conteúdo, conjunto de 12 peças: N.º 17: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm

Numero articolo G1700.830.649
Número total de ferramentas 12
Número de chaves combinadas de catraca 12
Marca Stahlwille
Peso por peça (g) 1550
Código pautal 82032000
Confezionato per 1

Specifiche

Número total de ferramentas 12
Número de chaves combinadas de catraca 12
Marca Stahlwille
Peso por peça (g) 1550
Código pautal 82032000
Model TCS 17/12
Type Wrench Set

Descrizione

Jogo de chaves combinadas de catraca com métrica, larguras de chave iguais em encaixe TCSLado do anel plano com hexágono duplo72 dentes, ângulo de trabalho 5°Posição do mordente 15°Aperto à direita/esquerda rodando a chave. Design durável, fino e leveAlta resistência à flexão devido ao duplo perfil em T. O acabamento arredondado da STAHLWILLE garante uma superfície que não agride a pele e tem uma boa aderência. Forjado a quente, temperado e arrefecido em banho de óleoAço de liga cromada, cromadoGuia de ferramentas em espuma, sistema modular de controlo de ferramentas (TCS) - segurança integrada. Conteúdo, conjunto de 12 peças: N.º 17: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm

Numeri di articolo

Numero articolo G1700.830.649
EAN 4018754240593
UBB 500623938684
UNSPSC 27111714
Nr articolo produttore  96830649
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.