text.skipToContent text.skipToNavigation

Clé dynamométrique 730N/20 40-200 Nm 14 x 18 mm STAHLWILLE


mount for interchangeable insert toolsQuickRelease safety lockcan be applied for either clockwise or anticlockwise tightening by turning the inserts overdisplay deviation value ± 3% ,(size 2, a/2 4 %)

Referência G0603.300.020
Elektronisch Nee
Totale lengte (mm) 467
Aansluitmaat 14x18 mm
Avec signal sonore Oui
Couple de serrage (Nm) 40 - 200
Embalado por 1

Especificações

Elektronisch Nee
Totale lengte (mm) 467
Aansluitmaat 14x18 mm
Avec signal sonore Oui
Couple de serrage (Nm) 40 - 200
Kopbreedte (mm) 28
Dimension de raccordement (mm) 14
Redimensionnement de pas (Nm) 10
Adapté à une rallonge Oui
Avec rallonge Oui
Lengte verlengstuk (mm) 25
Précision selon ISO 6789 (%) 3
Kophoogte (mm) 23
Met schaal Ja
Marque Stahlwille
Gewicht per stuk (g) 1260
Code Douanier 8204110000
Model MANOSKOP
Type Torque Wrench

Descrição

mount for interchangeable insert toolsQuickRelease safety lockcan be applied for either clockwise or anticlockwise tightening by turning the inserts overdisplay deviation value ± 3% ,(size 2, a/2 4 %)

Números do artigo

Referência G0603.300.020
EAN 4018754139545
UBB 500503929712
UNSPSC 27111715
Artigo do fabricante nr 50181020
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.