text.skipToContent text.skipToNavigation

Laboratorio trasduttori Stahlwille 6N-m-60N-m Quadrato interno3/8” D.120mm


brevettato per ambienti di laboratoriocon campo di misura ottimizzato per la calibrazione di chiavi dinamometriche e cacciaviti dinamiciper l'uso in combinazione con l'unità di calibrazione perfectControl® n. 7794 o il sistema di calibrazione n. 7706elevato grado di accuratezza grazie alla conversione e alla digitalizzazione delle letture all'interno del trasduttore stessocon tappo di precisione autobloccante di alta qualitànon suscettibile di forze laterali grazie alla costruzione a basso profilocon certificato di calibrazione DAkkSmax. valore di deviazione del display ± 0,5% della letturaulteriori dettagli su richiestafornito in una robusta scatola di plastica

Numero articolo G0693.728.006
Tipo di accessori/componenti Altro
Dispositivo di mantenimento 3/8 di pollice
Coppia massima (Nm) 60
Accessori
Parte No
Confezionato per 1

Specifiche

Tipo di accessori/componenti Altro
Dispositivo di mantenimento 3/8 di pollice
Coppia massima (Nm) 60
Accessori
Parte No
marca Stahlwille
Weight per piece (g) 3136
Codice merceologico 82041100
Type Transducer

Descrizione

brevettato per ambienti di laboratoriocon campo di misura ottimizzato per la calibrazione di chiavi dinamometriche e cacciaviti dinamiciper l'uso in combinazione con l'unità di calibrazione perfectControl® n. 7794 o il sistema di calibrazione n. 7706elevato grado di accuratezza grazie alla conversione e alla digitalizzazione delle letture all'interno del trasduttore stessocon tappo di precisione autobloccante di alta qualitànon suscettibile di forze laterali grazie alla costruzione a basso profilocon certificato di calibrazione DAkkSmax. valore di deviazione del display ± 0,5% della letturaulteriori dettagli su richiestafornito in una robusta scatola di plastica

Numeri di articolo

Numero articolo G0693.728.006
EAN 4018754239368
UBB 500623935532
UNSPSC 27111715
Nr articolo produttore  96524006
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.