text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille 60 55 Socket 55mm Bi-Hex 36mm Depth 1" Square Drive Steel Chrome Plated 85mm


DIN 3124/ISO 2725-1AS-drive and HPQ® high performance steel up to 36 mm, chrome plated

Objednací číslo
Surface protection Chromium-plated
Wrench width (mm) 55
Length (m) 85
Isolation protection 1000 V No
Connection size 1 inch
Baleno po 1

Specifikace

Surface protection Chromium-plated
Wrench width (mm) 55
Length (m) 85
Isolation protection 1000 V No
Connection size 1 inch
Magnetic No
Double hex insert Yes
With joint No
Wrench depth (mm) 36
For impact screwdriver No
VDE tested No
Brand Stahlwille
Weight per piece (g) 880
Commodity code
Model 60 55
Type Socket

Popis

DIN 3124/ISO 2725-1AS-drive and HPQ® high performance steel up to 36 mm, chrome plated

Čísla materiálu

Objednací číslo G0415.550.001
EAN 4018754009947
UBB 203122388176
UNSPSC 27111704
Výrobní číslo položky 06010055

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.