text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille 50AP SP 14 = 7/16 Spline-Drive Socket 7/16" Hex 11mm Depth 1/2" Square Gun Metal 38mm


For external Spline-Drive screwsMS-33787HPQ® heavy-duty steel, gun metal finish

Numer artykułu
Surface protection Other
Length (m) 38
Isolation protection 1000 V No
Connection size 1/2 inch
Magnetic No
Pakowane po 1

Specyfikacje

Surface protection Other
Length (m) 38
Isolation protection 1000 V No
Connection size 1/2 inch
Magnetic No
Double hex insert Yes
With joint No
Wrench depth (mm) 11
Wrench width (inch) 7/16 inch
For impact screwdriver No
VDE tested No
Brand Stahlwille
Weight per piece (g) 65
Commodity code
Model 50AP SP 14 = 7/16
Type Spline-Drive Socket

Opis

For external Spline-Drive screwsMS-33787HPQ® heavy-duty steel, gun metal finish

Numery artykułów

Numer artykułu G0378.111.001
EAN 4018754141517
UBB 500501052418
UNSPSC 27111704
Artykuł producenta nr 03012028

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.