text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Socket 456 15 mm


DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5M, DIN EN 3709 (test loads)HPQ® high performance steel, chrome plated

Objednací číslo
Surface protection Chromium-plated
Wrench width (mm) 15
Length (m) 31
Isolation protection 1000 V No
Connection size 3/8 inch
Baleno po 1

Specifikace

Surface protection Chromium-plated
Wrench width (mm) 15
Length (m) 31
Isolation protection 1000 V No
Connection size 3/8 inch
Magnetic No
Double hex insert No
With joint No
Wrench depth (mm) 12.5
For impact screwdriver No
VDE tested No
Brand Stahlwille
Weight per piece (g) 31
HS kód
Model 456 15
Type Socket

Popis

DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5M, DIN EN 3709 (test loads)HPQ® high performance steel, chrome plated

Čísla materiálu

Objednací číslo G0331.150.001
EAN 4018754002962
UBB 203122105687
UNSPSC 27111704
Výrobní číslo položky 02110015

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.