text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille 405W Wobble Drive Socket Extension 1/4" Drive Chrome Alloy Steel 150mm


Artículo No.
Surface protection Chromium-plated
Length (m) 150
Isolation protection 1000 V No
Connection size 1/4 inch
Connection size (mm) 6.35
Square rod 6.3 mm (1/4 inch)
Tested according to ISO 3316 No
Embalado por 1

Especificaciones

Surface protection Chromium-plated
Length (m) 150
Isolation protection 1000 V No
Connection size 1/4 inch
Connection size (mm) 6.35
Square rod 6.3 mm (1/4 inch)
Tested according to ISO 3316 No
VDE tested No
Brand Stahlwille
Weight per piece (g) 45
Commodity code
Type Wobble Drive Socket Extension

Números de artículo

Artículo No. G0460.405.106
EAN 4018754103782
UBB 500501053325
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 11010012

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.