text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille 24 Ring Spanner 14 x 17mm Chrome Alloy Steel 200mm


metric width across flats10° angledwith double hexagonDIN 3118/ISO 3318sturdy, slim and lightweight designextremely resilient and durableSTAHLWILLE round finish for a pleasant, non-slip feeldrop-forged, hardened and cooled in an oil bathChrome-Alloy-Steel, chrome-plated

Numer artykułu
Surface protection Chromium-plated
Length (m) 200
Wrench size large (mm) 17
Wrench size small (mm) 14
Single wrench model No
Pakowane po 1

Specyfikacje

Surface protection Chromium-plated
Length (m) 200
Wrench size large (mm) 17
Wrench size small (mm) 14
Single wrench model No
Open model Yes
Brand Stahlwille
Weight per piece (g) 119
Commodity code
Type Ring Spanner

Opis

metric width across flats10° angledwith double hexagonDIN 3118/ISO 3318sturdy, slim and lightweight designextremely resilient and durableSTAHLWILLE round finish for a pleasant, non-slip feeldrop-forged, hardened and cooled in an oil bathChrome-Alloy-Steel, chrome-plated

Numery artykułów

Numer artykułu G0275.014.017
EAN 4018754021949
UBB 203120172457
UNSPSC 27111743
Artykuł producenta nr 41081417

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.