text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille 13 Combination Wrench 5.5mm Chrome Plated 100mm


DIN 3113 Form A/ISO 7738 Form AChrome Alloy Steel, chrome plated

Numéro d'article
Length (m)
Wrench width open end (mm)
Surface protection Chromium-plated
Cranked Yes
Low spark model No
Emballé par 1

Spécifications

Length (m) 100
Wrench width open end (mm) 5.5
Surface protection Chromium-plated
Cranked Yes
Low spark model No
Wrench width socket/ring/ratchet (mm) 5.5
Brand Stahlwille
Weight per piece (g) 12
Commodity code
Type Combination Wrench

La description

DIN 3113 Form A/ISO 7738 Form AChrome Alloy Steel, chrome plated

Numéros d'articles

Numéro d'article G0230.055.001
EAN 4018754019052
UBB 203120595772
UNSPSC 27111726
N° Article du fabricant 40085500

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.