text.skipToContent text.skipToNavigation

Pružný kolík priamy s drážkou, vysoké zaťaženie DIN ≈1481 Stainless spring steel 2X20MM


Položka č.
Priemer
Dĺžka
Značka Fabory
Materiál Stainless spring steel
Váha kusu (g) 0.305
Info
  • Typ austenitické oceli dle rozhodnutí výrobce a může se lišit od typů ocelí uvedených v DIN 267-11.
  • Pro průměr otvoru d (nom.) je doporučeno toleranční pole H12.
  • a: Sražení hran 30° na obou stranách u rozměrů do 6 mm (včetně), kolíky nad 6 mm mají jednu sraženou hranu 15°.
HS kód 7318240090
Ambalat la 200
Len kompletné balenie

technické údaje

Priemer 2 mm
Dĺžka 20 mm
Značka Fabory
Materiál Stainless spring steel
Váha kusu (g) 0.305
Info
  • Typ austenitické oceli dle rozhodnutí výrobce a může se lišit od typů ocelí uvedených v DIN 267-11.
  • Pro průměr otvoru d (nom.) je doporučeno toleranční pole H12.
  • a: Sražení hran 30° na obou stranách u rozměrů do 6 mm (včetně), kolíky nad 6 mm mají jednu sraženou hranu 15°.
HS kód 7318240090

Rozmery

a 0.35
d1 (max.) 2.4
d1 (min.) 2.3
d2 ≈ 1.5
D (mm) 2
L (mm) 20
s 0.4

Normy

NEN ≈2458
DIN ≈1481
BS ≈7060
ISO ≈8752

Čísla materiálu

Položka č. 51428.020.020
EAN 8715492287380
UBB 950359389356
UNSPSC 31163201

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.