text.skipToContent text.skipToNavigation

Veerring met vlakke einden DIN 127 B Verenstaal Elektrolytisch verzinkt M12


Artikelnummer
Diameter
Brand Fabory
For nom. size 12
Material Spring steel
Surface treatment Zinc plated
Weight per piece (g) 4.16
Commodity code 7318210098
Verpakt per 150
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M12
Brand Fabory
For nom. size 12
Material Spring steel
Surface treatment Zinc plated
Weight per piece (g) 4.16
Commodity code 7318210098

Afmetingen

d1(min.) 12.2
d2(max.) 21.1
h (max.) 5.9
s 2.5

Normeringen

DIN 127-B

Artikelnummers

Artikelnummer 37020.120.001
EAN 8715492764485
UBB 950357047667
UNSPSC 31161811

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.