text.skipToContent text.skipToNavigation

Small hexagon head set screw with undercut and full dog point DIN 561 Ri Steel Plain 22H M20X80


Položka č.
Diameter
Length
Threaded pitch (P) 2.5
Brand Fabory
Class 22H
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Ambalat la 1

technické údaje

Diameter M20
Length 80 mm
Threaded pitch (P) 2.5
Brand Fabory
Class 22H
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Plain
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 220
Commodity code 7318158880

Rozmery

d-D M20
dg 16.4
dp (max.) 15
g2 8.7
k 14
L (mm) 80
P 2.5
s 24
z2 (min.) 10

Normy

DIN 561-Ri

Čísla materiálu

Položka č. 01090.200.080
EAN 8717077270350
UBB 500647907988
UNSPSC 31161620

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.