text.skipToContent text.skipToNavigation

Stelschroef met zaaggleuf en kegelpunt DIN 553 Staal Blank 14H M10X12


Artikelnummer
Diameter
Lengte
Merken Fabory
Klasse 14H
Aandraaivoorziening Zaaggleuf
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Verpakt per 100
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M10
Lengte 12 mm
Merken Fabory
Klasse 14H
Aandraaivoorziening Zaaggleuf
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Point Kegel
Oppervlaktebedekking Blank
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 4.6
HS- en goederencode 7318154290

Afmetingen

d-D M10
dt (max.) 2.5
L (mm) 12
n 1.6
P 1.5

Normeringen

NF E25-161
DIN 553
NEN 1488
BS 4219
ISO 7434

Artikelnummers

Artikelnummer 20030.100.012
EAN 8717077069176
UBB 500645185462
UNSPSC 31161505

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.