text.skipToContent text.skipToNavigation

Slotted countersunk head screw DIN 963 Stainless steel A4 70 M4X70

Numero articolo
Diametro
Lunghezza
marca Fabory
Class 70
Driving features Slotted
Head shape Countersunk head
Material Stainless steel

Specifiche

Diametro M4
Lunghezza 70 mm
marca Fabory
Class 70
Driving features Slotted
Head shape Countersunk head
Material Stainless steel
Material technical A4
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 5.66
Codice merceologico

Dimensioni

d-D M4
Thread length (min.) 22
dk (max.) 7.5
Full thread if L ≤ 25
k (max.) 2.2
L (mm) 70
n 1
P 0.7
t (min.) 0.8

Standard

BS ≈4183
ASME ≈B18.6.7M
ISO ≈2009
NF ≈E25-123
DIN 963
NEN ≈2370

Numeri di articolo

Numero articolo 55110.040.070
EAN 8715494134798
UBB 500571382299
UNSPSC 31161504

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.