text.skipToContent text.skipToNavigation

Slotted countersunk head screw DIN 963 Stainless steel A4 70 M4X45


Artículo No.
Diameter
Length
Brand Fabory
Class 70
Driving features Slotted
Head shape Countersunk head
Material Stainless steel
Embalado por 1

Especificaciones

Diameter M4
Length 45 mm
Brand Fabory
Class 70
Driving features Slotted
Head shape Countersunk head
Material Stainless steel
Material technical A4
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 3.76
Commodity code

Dimensiones

d-D M4
Thread length (min.) 22
dk (max.) 7.5
Full thread if L ≤ 25
k (max.) 2.2
L (mm) 45
n 1
P 0.7
t (min.) 0.8

Estándares

ISO ≈2009
NEN ≈2370
ASME ≈B18.6.7M
NF ≈E25-123
BS ≈4183
DIN 963

Números de artículo

Artículo No. 55110.040.045
EAN 8715492333810
UBB 951353576634
UNSPSC 31161504

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.