text.skipToContent text.skipToNavigation

Slotted countersunk head screw DIN 963 Brass CU2/CU3 M8X80


Artículo No.
Diameter
Length
Brand Fabory
Driving features Slotted
Head shape Countersunk head
Material Brass
Material technical CU2/CU3
Embalado por 1

Especificaciones

Diameter M8
Length 80 mm
Brand Fabory
Driving features Slotted
Head shape Countersunk head
Material Brass
Material technical CU2/CU3
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 29
Commodity code

Dimensiones

d-D M8
Thread length (min.) 34
dk (max.) 14.5
Full thread if L ≤ 40
k (max.) 4
L (mm) 80
n 2
P 1.25
t (min.) 1.6

Estándares

ASME ≈B18.6.7M
NEN ≈2370
BS ≈4183
DIN 963
ISO ≈2009
NF ≈E25-123

Números de artículo

Artículo No. 48170.080.080
EAN 8717077096615
UBB 500645395913
UNSPSC 31161504

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.