text.skipToContent text.skipToNavigation

Seating screw with nut and cupped washer DIN ≈15237 Steel Plain 3.6 M6X20

Numero articolo
Lengte
Merken Fabory
Klasse 3.6
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Blank
Draadsoort Metrische schroefdraad

Specifiche

Lengte 20 mm
Merken Fabory
Klasse 3.6
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Blank
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 11
Info
  • De sterkteklasse van de bijbehorende moeren is minimaal |4|.
HS- en goederencode 7318159589

Dimensioni

b 12
d2 7
d3 20
d4 25
f 1.5
h ≈ 4.5
k 2.5
L (mm) 20
m 5
P 1
s 10

Standard

DIN ≈15237

Numeri di articolo

Numero articolo 01080.060.020
EAN 8717077291898
UBB 500650774432
UNSPSC 31162400

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.