text.skipToContent text.skipToNavigation

Riegler SP10600PUDSK Spiral Hose 6.5 x 10mm 11bar 6m Length


Položka č. 3P826360
Hrúbka steny (mm) 1.75
So spojkami Áno
Materiál hadica Polyuretán (PUR)
Max. prevádzkový tlak pri 20 °C (bar) 11
Menovitý priemer Iné
Max. pracovná dĺžka (m) 6
Značka Riegler
Ambalat la 1

Technické údaje

Hrúbka steny (mm) 1.75
So spojkami Áno
Materiál hadica Polyuretán (PUR)
Max. prevádzkový tlak pri 20 °C (bar) 11
Menovitý priemer Iné
Max. pracovná dĺžka (m) 6
Značka Riegler
HS kód
Model SP10600PUDSK
Type Spiral Hose

Čísla materiálu

Položka č. 3P826360
EAN 4047322633376
UBB 500581854196
UNSPSC 40142002
Číslo materiálu výrobcu 158191
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.