text.skipToContent text.skipToNavigation

Retaining ring for shafts - heavy type DIN 471 Spring steel Plain 20MM


Objednací číslo
Diameter
Brand Fabory
For nom. size 20
Material Spring steel
Nom. size shaft d1 20
Surface treatment Plain
Weight per piece (g) 2.19
Baleno po 1

Specifikace

Diameter 20 mm
Brand Fabory
For nom. size 20
Material Spring steel
Nom. size shaft d1 20
Surface treatment Plain
Weight per piece (g) 2.19
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Commodity code

Rozměry

Groove d2 19
Groove m (H13) 1.85
Groove n (min.) 1.5
Ring d3 18.5
Ring d4 31.6
Ring s 1.75
Ring b ≈ 3

Normy

BS 3673-4
DIN 471
NF E22-163

Čísla materiálu

Objednací číslo 36003.020.001
EAN 8717077323735
UBB 500651092792
UNSPSC 31163202

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.