text.skipToContent text.skipToNavigation

Promat Spiraalboor DIN 338 type N nominale-d. 3,2 mm VHM TiAlN DIN 6535 HA kort


Cikkszám 0T017099
Total length (mm)
Diameter drill (mm)
Holding system Cylindrical plug-in axle
Cutting length (mm) 36
Suitable for plastic Yes
Suitable for steel Yes
Suitable for cast iron Yes
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Total length (mm) 65
Diameter drill (mm) 3.2
Holding system Cylindrical plug-in axle
Cutting length (mm) 36
Suitable for plastic Yes
Suitable for steel Yes
Suitable for cast iron Yes
Suitable for nonferrous metals Yes
Cutting material Other
Tip angle (°) 118
Shank shape Cylindrical
Cutting direction Right
Spiral drill Yes
Brand Promat
Commodity code

Cikkszámok

Cikkszám 0T017099
EAN 4015448609131
UBB 500573872719
UNSPSC 20111611
Gyártó cikksz 4000861002
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.