text.skipToContent text.skipToNavigation

Promat Deep-hole drill DIN 1869 type TS nominal diameter 8 mm HSS cylinder shank row 1


Artikelnummer 8H993295
Total length (mm)
Diameter drill (mm)
Holding system Cylindrical plug-in axle
Cutting length (mm) 165
Suitable for steel Yes
Suitable for cast iron Yes
Suitable for nonferrous metals Yes
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Total length (mm) 240
Diameter drill (mm) 8
Holding system Cylindrical plug-in axle
Cutting length (mm) 165
Suitable for steel Yes
Suitable for cast iron Yes
Suitable for nonferrous metals Yes
Cutting material HSS
Tip angle (°) 130
Shank shape Cylindrical
Cutting direction Right
Spiral drill Yes
Brand Promat
Commodity code 82075060

Artikelnummern

Artikelnummer 8H993295
EAN 4015448489641
UBB 500583471007
UNSPSC 20111611
Hersteller Artikel Nr 4000861146
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.