text.skipToContent text.skipToNavigation

Prevailing torque type hexagon nut with non-metallic insert, style NTM/NTE, UNC ASME B18.16.6 Stainless steel ASTM F594 304 CW #5-40

Article number
Diámetro
Marca Fabory
Clase CW
Caracteristicas de conducción Hexagon
Material Acero inoxidable
Material técnico ASTM F594 304
Dirección del hilo Derecha

Specifications

Diámetro NO.5
Marca Fabory
Clase CW
Caracteristicas de conducción Hexagon
Material Acero inoxidable
Material técnico ASTM F594 304
Dirección del hilo Derecha
Rosca Unified National Coarse
Hilos por pulgada 40
Info
  • Los diámetros de rosca (#) son tuercas de estilo NTM, otros diámetros son tuercas de estilo NTE.

Dimensions

A 0.251
C 0.124

Standards

ASME B18.16.6

Article numbers

Article number U51730.012.0001
EAN 8717077394742
UBB 500621343796
UNSPSC 31161716

Products ({0})

  Stock Net price   Sign up
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.