text.skipToContent text.skipToNavigation

Prevailing torque type hexagon nut with non-metallic insert, style NTM/NTE, UNC ASME B18.16.6 Stainless steel ASTM F594 304 CW #5-40

Specifiche

Diameter NO.5
Brand Fabory
Class CW
Driving features Hexagon
Material Stainless steel
Material technical ASTM F594 304
Thread direction Right
Thread Unified National Coarse
Threads per inch 40
Info
  • Number thread diameters (#) are style NTM lock nuts, other diameters are style NTE lock nuts.

Dimensioni

A 0.251
C 0.124

Standard

ASME B18.16.6

Numeri di articolo

Numero articolo U51730.012.0001
EAN 8717077394742
UBB 500621343796
UNSPSC 31161716

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.