text.skipToContent text.skipToNavigation

Plain washer with square hole, especially for timber constructions DIN 440 V Stainless steel A4 M10


Artikelnummer
Diameter
Brand Fabory
For nom. size 10
Material Stainless steel
Material technical A4
Weight per piece (g) 16.12
Commodity code 7318220098
Verpackt pro 50
Nur komplette Verpackung

Spezifikationen

Diameter M10
Brand Fabory
For nom. size 10
Material Stainless steel
Material technical A4
Weight per piece (g) 16.12
Commodity code 7318220098

Maße

a 11
d2 34
h 3

Normen

DIN 440-V

Artikelnummern

Artikelnummer 55577.100.001
EAN 8715494634977
UBB 500634472269
UNSPSC 31161800

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.