text.skipToContent text.skipToNavigation

Plain washer with outside diameter ≈ 3 x nominal thread diameter DIN 9021 Plastic Polyamide (nylon) 6.6 M10


Numero articolo
Diametro
marca Fabory
Class 6.6
Color title White
For nom. size 10
Material Plastic
Material technical Polyamide (nylon)
Confezionato per 100
Solo full box

Specifiche

Diametro M10
marca Fabory
Class 6.6
Color title White
For nom. size 10
Material Plastic
Material technical Polyamide (nylon)
Outer diameter (mm) 30
Weight per piece (g) 1.8
Codice merceologico

Dimensioni

d1 10.5
d2 30
h 2.5

Standard

DIN 9021
NF E25-513
ISO ≈7093

Numeri di articolo

Numero articolo 56330.100.030
EAN 8715492862341
UBB 950356241212
UNSPSC 31161807

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.