text.skipToContent text.skipToNavigation
Ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků a objednávky vytvořené po 15:00 budou expedovány následující pracovní den. Děkujeme za pochopení.

Pear shape quick link for chain Acero inoxidable (Inox) A4 6X82


Objednací číslo
Longitud
Marca Fabory
Material Acero inoxidable
Material técnico A4
Peso por pieza (g) 47.1
Codigo SA 7326909890
Baleno po 10
Pouze celé balení

Specifikace

Longitud 82 mm
Marca Fabory
Material Acero inoxidable
Material técnico A4
Peso por pieza (g) 47.1
Codigo SA 7326909890

Rozměry

B 42
≈ Fuerza de rotura en Nm 20000
C 14
D 25
L (mm) 82
ø 6

Čísla materiálu

Objednací číslo 54141.060.082
EAN 4043377307606
UBB 500618008147
UNSPSC 31151609

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.