text.skipToContent text.skipToNavigation

PB Swiss Tools Classic Slotted Screwdriver in Blister Pack 8 x 1.2mm 160mm 1C Handle 270mm


Numéro d'article
Total length (mm)
Design Straight
Insulated Yes
Weight 129
Blade length (mm) 160
Blade width (mm) 8
Blade thickness (mm) 1.2
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Total length (mm) 270
Design Straight
Insulated Yes
Weight 129
Blade length (mm) 160
Blade width (mm) 8
Blade thickness (mm) 1.2
Precision model No
Material handle Plastic
Type of shaft Round
Grip design 1-component
Blade diameter (mm) 8
Square drive/hexagon drive None
Blade material Chrome-vanadium molybdenum (CVM)
With anti-roll protection Yes
Brand Pb swiss tools
Weight per piece (g) 132
Type Slotted Screwdriver in Blister Pack

Numéros d'articles

Numéro d'article P0000.105.160
EAN 7610733240692
UBB 500613203347
UNSPSC 27111701
N° Article du fabricant PB 100.5-160 CN

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.