text.skipToContent text.skipToNavigation

Cavilha paralela DIN 7 m6 Aço inoxidável (Inox) A1/A2 4X18MM


Article number
Diâmetro
Comprimento
Marca Fabory
d1 (m6) 4
Material Aço inoxidável
Material técnico A1/A2
Peso por peça (g) 1.83
Packed per 100
Full Box only

Specifications

Diâmetro 4 mm
Comprimento 18 mm
Marca Fabory
d1 (m6) 4
Material Aço inoxidável
Material técnico A1/A2
Peso por peça (g) 1.83
Info
  • Dependendo da disponibilidade de stock pode ser fornecido em A1 ou A2.
    • Cavilhas paralelas são desenhadas para a montagem de um ou dois elementos. Uma ligação de tipo fricção pode ser alcançada através da escolha correcta de elementos. Se a ligação é para ser desmontada repetidamente, então é mas indicada a utilização de cavilhas roscadas de acordo com DIN 1.
    • d x L: O comprimento nominal (L) não incluí as pontas com chanfro.
Código pautal 7318290090

Dimensions

c (max.) 0.6
D (mm) 4
L (mm) 18
r ≈ 4

Standards

ISO ≈2338
BS ≈1804-2
DIN 7

Article numbers

Article number 51580.040.018
EAN 8715492296511
UBB 950359487937
UNSPSC 31163203

Products ({0})

  Stock Net price   Sign up
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.