text.skipToContent text.skipToNavigation

Parallel key high type DIN 6885 A Steel C45+C Plain 16X10X56MM


Cikkszám
Length
Width (mm)
Brand Fabory
Material Steel
Material technical C45+C
Surface treatment Plain
Weight per piece (g) 66
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Length 56 mm
Width (mm) 16
Brand Fabory
Material Steel
Material technical C45+C
Surface treatment Plain
Weight per piece (g) 66
Info
  • Tolerantieklassen voor afmetingen b en h zijn volgens DIN 6880.
Commodity code 7318240090

Méretek

b 16
For shaft ø 50
For shaft ø ≤ 58
h 10
L (mm) 56

Szabványok

NEN 2430
DIN 6885-A
ISO R773
BS 4235-1

Cikkszámok

Cikkszám 39250.170.056
EAN 8715492814579
UBB 950359638679
UNSPSC 31163207

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.