text.skipToContent text.skipToNavigation

Pan head PZ screw for plastic 45° Steel Zinc plated 3,5X8MM


Numer artykułu
Diameter
Length
Brand Fabory
Driving features Pozidriv
Head shape Pan head
Material Steel
Thread direction Right
Pakowane po 1

Specyfikacje

Diameter 3.5 mm
Length 8 mm
Brand Fabory
Driving features Pozidriv
Head shape Pan head
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Zinc plated
Thread Forming thread for plastics
Weight per piece (g) 0.7
Commodity code

Wymiary

C (max.) 3.55
D (mm) 3.5
dk (max.) 6
k (max.) 2.3
L (mm) 8
No. cross recess 1
D (max.) 3.47

Numery artykułów

Numer artykułu 67587.035.008
EAN 8712423031272
UBB 500656798005
UNSPSC 31161512

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.