text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer mu m 8 porca hexagonal


The fischer hexagon nut MU M is a fastening element made from zinc-plated steel. With this, various mounting elements of the fischer installation system are fastened to each other.

Numero articolo 79734FIS
Sem halogéneos Sim
Proteção da superfície Zincado galvânico/eletrolítico
Largura da chave (mm) 13
Tipo de rosca Outro
Material Aço
Confezionato per 1

Specifiche

Sem halogéneos Sim
Proteção da superfície Zincado galvânico/eletrolítico
Largura da chave (mm) 13
Tipo de rosca Outro
Material Aço
Marca Fischer
Peso por peça (g) 4.822

Descrizione

The fischer hexagon nut MU M is a fastening element made from zinc-plated steel. With this, various mounting elements of the fischer installation system are fastened to each other.

Numeri di articolo

Numero articolo 79734FIS
EAN 4006209797341
UBB 500616859590
UNSPSC 31161700
Nr articolo produttore  79734
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.