text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Wet & dry vacuum cleaner ASR 25 L SC

Article number 6F400528
Larghezza 400
Altezza 535
Profondità 457
Tipo di corrente AC
Volume del serbatoio (l) 25
Lunghezza del cavo (m) 8
Versione antistatica

Specifications

Larghezza 400
Altezza 535
Profondità 457
Tipo di corrente AC
Volume del serbatoio (l) 25
Lunghezza del cavo (m) 8
Versione antistatica
Potenza nominale assorbita (W) 1400
Peso della macchina (kg) 11
Controllo della potenza di aspirazione Elettronico
Livello di potenza sonora 72
Tensione di alimentazione 220 - 240
Colore di base Altro
Pressione negativa massima (mbar) 270
Diametro nominale tubo di aspirazione (mm) 35
Innesto dell'utensile automatico ad aria compressa
Attrezzo elettrico automatico ad innesto
Frequenza 60 Hz
Lunghezza tubo di aspirazione (m) 3.2
Utilizzo del sacchetto per la polvere Yes
Categoria di polvere secondo IEC/EN 60335-2-69 L
Con pulizia automatica del filtro
marca Metabo
Type ASR 25 L SC

Article numbers

Article number 6F400528
EAN 4007430241054
UBB 500658521751
UNSPSC 27112700
Manufacturer article nr  602024000
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.