text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Serra de mesa TKHS 315 M 4,2 DNB

Cod Articol 1O974346
Largura 700
Altura 1000
Tensão (V) 415
Comprimento (m) 1700
Consumo nominal de energia (W) 4200
Profundidade de corte (90°) (mm) 85
Profundidade de corte (45°) (mm) 53

Specificații

Largura 700
Altura 1000
Tensão (V) 415
Comprimento (m) 1700
Consumo nominal de energia (W) 4200
Profundidade de corte (90°) (mm) 85
Profundidade de corte (45°) (mm) 53
Diâmetro da lâmina de serra (mm) 315
Furo da lâmina de serra (mm) 30
Alcance máximo de rotação (°) 45
Profundidade de corte ajustável (mm) 0 - 85
Velocidade de rotação em vazio (1/min) 2990 - 2990
Ajuste da inclinação à esquerda (°) 45
Ajuste da inclinação à direita (°) 45
Largura da superfície de apoio (mm) 600
Comprimento da superfície de apoio (mm) 800
Marca Metabo
Type TKHS 315 M - 4,2 DNB

Numerele articolelor

Cod Articol 1O974346
EAN 4003665403427
UBB 500658601371
UNSPSC 27112700
Nr. articol producător 0103153300
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.