text.skipToContent text.skipToNavigation

MAXXFAST Locking cable tie stainless steel Stainless steel A2 520X4,6


Referência
Length
Brand Maxxfast
Material Stainless steel
Material technical A2
Weight per piece (g) 4.511
Info
  • Full boxes only.
Commodity code
Embalado por 1

Especificações

Length 520 mm
Brand Maxxfast
Material Stainless steel
Material technical A2
Weight per piece (g) 4.511
Info
  • Full boxes only.
Commodity code

Dimensões

L (mm) 520
Max. bundle ø 163.8
Min. tensile force (N) 882
W 4.6

Números do artigo

Referência 30905.520.046
EAN 8715494472814
UBB 500617676829
UNSPSC 39121703

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.