text.skipToContent text.skipToNavigation

MAXXFAST Voet voor kabelbinder Kunststof Polyamide (nylon) Type-1-Zwart28X28


Numéro d'article
Toepassing (metaal) Aluminium
Merken Maxxfast
Kopsoort Verzonkenkop
Materiaalsoort Kunststof
Materiaalsoort Technisch A2
Materiaalsoort Technisch Polyamide (nylon)
Draadsoort Plaatschroefdraad
Emballé par 100
Boîte complete uniquement

Spécifications

Toepassing (metaal) Aluminium
Merken Maxxfast
Kopsoort Verzonkenkop
Materiaalsoort Kunststof
Materiaalsoort Technisch A2
Materiaalsoort Technisch Polyamide (nylon)
Draadsoort Plaatschroefdraad
Gewicht per stuk (g) 1.611
Info
  • (1) 19x19 mm PA 6.6 kabelbinder houder voor kabelbinders tot 3,6 mm breed. 28x2 8mm PA 6.6 kabelbinder houder voor kabelbinders tot 4,8 mm breed. Verkrijgbaar in wit of UV bestendig zwart. Hoogwaardige zelfklevende rubberen houder voor snelle en eenvoudige installatie. Bevestiging met een schroef is mogelijk.
  • (2) PA 6.6 kabelbinder plug beschikbaar in UV bestendig zwart. Te installeren door een gat te boren (diameter: 7 mm - diepte: 40 mm) in het metselwerk en de plug in het gat te drijven met een hamer. Voor kabelbinders tot 9mm breed.
  • (3) PA 6.6 kabelbinder blok beschikbaar in UV bestendig zwart. Kan bevestigd worden met een schroef. Voor kabelbinders tot 4,8 mm breed.
HS- en goederencode 3926909790

Dimensions

A 28
B 28
C 5
D 5.5
E 5
Size Type-1-Bl28X28

Normes

ISO 15482

Numéros d'articles

Numéro d'article 30908.002.028
EAN 8715494472913
UBB 500617677819
UNSPSC 39121703

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.