text.skipToContent text.skipToNavigation

Machine screw round head slot UNC asme B18.6.3 ASME B18.6.3 Stainless steel A2 (AISI 304/18-8) #8-32X1 Inch

Specificații

Diameter NO.8
Length 1 Inch
Brand Fabory
Driving features Slotted
Head shape Round head
Material Stainless steel
Material technical ASTM F837 304
Thread direction Right
Thread Unified National Coarse
Threads per inch 32
Info
  • Screws with diameter ≤ No.5 and length ≤ 1.1/8 inch are fully threaded, longer screws are threaded 1 inch min.
  • Screws with diameter > No.5 and length ≤ 2 inch are fully threaded, longer screws are threaded 1.1/2 inch min.

Dimensiuni

A (max.) 0.309
H (max.) 0.12
J (max.) 0.054
T (max.) 0.077

Standarde

ASME B18.6.3

Numerele articolelor

Cod Articol U51213.016.0100
EAN 8717077797796
UBB 500625024681
UNSPSC 31161504

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.