text.skipToContent text.skipToNavigation

Lubricating nipple, button head type DIN ≈3404 A Steel Zinc plated M10X1,50


Artikelnummer
Diameter
Brand Fabory
Material Steel
Surface treatment Zinc plated
Thread Metric fine thread
Weight per piece (g) 15.64
Info
  • For mouthpiece 16 mm
Verpakt per 1

Specificaties

Diameter M10
Brand Fabory
Material Steel
Surface treatment Zinc plated
Thread Metric fine thread
Weight per piece (g) 15.64
Info
  • For mouthpiece 16 mm
Commodity code 8487905990

Afmetingen

d-D M10
P 1.5

Normeringen

DIN ≈3404-A

Artikelnummers

Artikelnummer 72186.100.150
EAN 8715492913753
UBB 950219031339
UNSPSC 31160000

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.