text.skipToContent text.skipToNavigation

Pinza per pompe dell'acqua Knipex Cobra® lunghezza 180 mm larghezza di serraggio 36 mm cromata


KNIPEX Cobra® Premere il pulsante per la regolazione sul pezzo. Regolazione fine per un adattamento ottimale alle diverse dimensioni dei pezzi e una comoda larghezza dellimpugnatura. Autobloccante su tubi e dadi: non scivola sul pezzo e richiede una forza ridotta. Superfici di presa con denti speciali temprati, durezza dei denti circa 61 HRC: elevata resistenza allusura e presa stabile. Design del giunto a scatola per unelevata stabilità grazie alla doppia guida. Bloccaggio affidabile del bullone della cerniera: nessuno spostamento involontario. La protezione antipizzicamento impedisce che le dita delloperatore vengano pizzicate. - Posizioni di regolazione: 18- Kapazität für Rohre (Zoll): Ø 1 1/2in- Capacità per dadi: 36mm- Capacità per tubi (diametro): Ø 42 mm

Article number K1087.300.180
Isolato
Protezione della superficie Cromato
Lunghezza (m) 180
Protezione di isolamento 1000 V No
Apertura massima delle guance (mm) 36
Packed per 1

Specifications

Isolato
Protezione della superficie Cromato
Lunghezza (m) 180
Protezione di isolamento 1000 V No
Apertura massima delle guance (mm) 36
Design dell'impugnatura 2 componenti
Coperchio dell'impugnatura Rivestito in plastica
Testato VDE No
marca Knipex
Weight per piece (g) 170
Codice merceologico 8204120000
Type Water Pump Pliers

Description

KNIPEX Cobra® Premere il pulsante per la regolazione sul pezzo. Regolazione fine per un adattamento ottimale alle diverse dimensioni dei pezzi e una comoda larghezza dellimpugnatura. Autobloccante su tubi e dadi: non scivola sul pezzo e richiede una forza ridotta. Superfici di presa con denti speciali temprati, durezza dei denti circa 61 HRC: elevata resistenza allusura e presa stabile. Design del giunto a scatola per unelevata stabilità grazie alla doppia guida. Bloccaggio affidabile del bullone della cerniera: nessuno spostamento involontario. La protezione antipizzicamento impedisce che le dita delloperatore vengano pizzicate. - Posizioni di regolazione: 18- Kapazität für Rohre (Zoll): Ø 1 1/2in- Capacità per dadi: 36mm- Capacità per tubi (diametro): Ø 42 mm

Article numbers

Article number K1087.300.180
EAN 4003773005667
UBB 419102157429
UNSPSC 27112101
Manufacturer article nr  87 03 180
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.