text.skipToContent text.skipToNavigation
Ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků a objednávky vytvořené po 15:00 budou expedovány následující pracovní den. Děkujeme za pochopení.

Knipex Die Set 2.5-6mm²


Crimping die Application: modular plugs 1.0 - 6.0 mm². - Application: Turned connectors of the ABS serios from Tyco Electronics. Suitable for connector series HTS- Capacity in square millimetres: 2.5 / 6mm²- Number of crimp profiles: 2- AWG: 14 / 10

Objednací číslo K1188.000.115
Brand Knipex
Weight per piece (g) 74
Commodity code 85369010
Type Die Set
Baleno po 1

Specifikace

Brand Knipex
Weight per piece (g) 74
Commodity code 85369010
Type Die Set

Popis

Crimping die Application: modular plugs 1.0 - 6.0 mm². - Application: Turned connectors of the ABS serios from Tyco Electronics. Suitable for connector series HTS- Capacity in square millimetres: 2.5 / 6mm²- Number of crimp profiles: 2- AWG: 14 / 10

Čísla materiálu

Objednací číslo K1188.000.115
EAN 4003773044055
UBB 419789911015
UNSPSC 27112147
Výrobní číslo položky 97 49 64
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.