text.skipToContent text.skipToNavigation

Borgringtang voor buitenring A 11 voor assen d. 10-25 mm lengte 130 mm KNIPEX


Precision Circlip Pliers heavy duty in continuous operation: up to 10 times longer service life compared to turned tips. With inserted tips for reliable work. Large contact faces on the tips: no distortion of circlips, easy fitting. Bolted joint: precise, zero backlash operation of pliers. Internal opening spring, protected and captive. Non-slip plastic coating on the handles. DIN 5254 B, 90° angled jaws. - Size of shaft: Ø 10 – 25mm- Tips (diameter): 1.3mm

Artikelnummer K1054.210.011
Uitvoering Haaks
Geïsoleerd Ja
Lengte (m) 130
Spanbereik (mm) 10 - 25
Geschikt voor buitenliggende borgringen Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Haaks
Geïsoleerd Ja
Lengte (m) 130
Spanbereik (mm) 10 - 25
Geschikt voor buitenliggende borgringen Ja
Verwisselbare punten Ja
Merken Knipex
Gewicht per stuk (g) 102
HS- en goederencode 8203200000
Type Precision External Circlip Pliers for Shaft

Omschrijving

Precision Circlip Pliers heavy duty in continuous operation: up to 10 times longer service life compared to turned tips. With inserted tips for reliable work. Large contact faces on the tips: no distortion of circlips, easy fitting. Bolted joint: precise, zero backlash operation of pliers. Internal opening spring, protected and captive. Non-slip plastic coating on the handles. DIN 5254 B, 90° angled jaws. - Size of shaft: Ø 10 – 25mm- Tips (diameter): 1.3mm

Artikelnummers

Artikelnummer K1054.210.011
EAN 4003773048824
UBB 500501358427
UNSPSC 27112140
Fabrikant artikelnummer 49 21 A11
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.