text.skipToContent text.skipToNavigation
Ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků a objednávky vytvořené po 15:00 budou expedovány následující pracovní den. Děkujeme za pochopení.

KNIP LEVERAGE DIAG CUT NIP 7421-200MM


High Leverage Diagonal Cutter For very tough, continuous use. High cutting performance with minimum effort due to optimum coordination of the cutting edge angle and transmission ratio. Precision cutting edges additionally induction-hardened (cutting edge hardness approx. 64 HRC), for all sorts of wire including piano wire. 12° angled head for flush cutting, providing space for gripping. - Cutting capacities medium hard wire (diameter): Ø 4.2mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 3.0mm- Cutting capacities piano wire (diameter): Ø 2.5mm

Objednací číslo K1074.120.200
Aislamiento
Forma Alicate de corte diagonal de potencia
Protección de la superficie Cromado
Longitud (mm) 200
Protección de aislamiento 1000 V No
Baleno po 1

Specifikace

Aislamiento
Forma Alicate de corte diagonal de potencia
Protección de la superficie Cromado
Longitud (mm) 200
Protección de aislamiento 1000 V No
Con función de desaislado No
Probado ESD No
Tapa del mango Forrado de plástico
Probado por VDE No
Marca Knipex
Peso por pieza (g) 300
Codigo SA 8203200000
Type 12° High Leverage Diagonal Cutter with Plastic Coated

Popis

High Leverage Diagonal Cutter For very tough, continuous use. High cutting performance with minimum effort due to optimum coordination of the cutting edge angle and transmission ratio. Precision cutting edges additionally induction-hardened (cutting edge hardness approx. 64 HRC), for all sorts of wire including piano wire. 12° angled head for flush cutting, providing space for gripping. - Cutting capacities medium hard wire (diameter): Ø 4.2mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 3.0mm- Cutting capacities piano wire (diameter): Ø 2.5mm

Čísla materiálu

Objednací číslo K1074.120.200
EAN 4003773050483
UBB 419104300365
UNSPSC 23151901
Výrobní číslo položky 74 21 200
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.