text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP LEVERAGE DIAG CUT NIP 7405-140MM


Taglierina diagonale ad alta leva Per un uso molto intenso e continuo. Elevate prestazioni di taglio con il minimo sforzo grazie al coordinamento ottimale dellangolo di taglio e del rapporto di trasmissione. Taglienti di precisione ulteriormente temprati a induzione (durezza dei taglienti circa 64 HRC), per tutti i tipi di filo, compreso il filo per pianoforte. - Capacità di taglio di filo medio duro (diametro): Ø 3,1 mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 2,0 mm- Capacità di taglio del filo per pianoforte (diametro): Ø 1,5 mm

Objednací číslo K1074.500.140
Isolato
Forma Tronchese a taglio diagonale
Protezione della superficie Cromato
Lunghezza (mm) 140
Protezione di isolamento 1000 V No
Baleno po 1

Specifikace

Isolato
Forma Tronchese a taglio diagonale
Protezione della superficie Cromato
Lunghezza (mm) 140
Protezione di isolamento 1000 V No
Con funzione di spelatura No
Testato ESD No
Coperchio dell'impugnatura Altro
Testato VDE No
marca Knipex
Weight per piece (g) 150
Codice merceologico 8203200000
Type High Leverage Diagonal Cutter with Chrome Plated

Popis

Taglierina diagonale ad alta leva Per un uso molto intenso e continuo. Elevate prestazioni di taglio con il minimo sforzo grazie al coordinamento ottimale dellangolo di taglio e del rapporto di trasmissione. Taglienti di precisione ulteriormente temprati a induzione (durezza dei taglienti circa 64 HRC), per tutti i tipi di filo, compreso il filo per pianoforte. - Capacità di taglio di filo medio duro (diametro): Ø 3,1 mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 2,0 mm- Capacità di taglio del filo per pianoforte (diametro): Ø 1,5 mm

Čísla materiálu

Objednací číslo K1074.500.140
EAN 4003773039617
UBB 419104211679
UNSPSC 23151901
Výrobní číslo položky 74 05 140
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.