text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP VERDRAHTUNGSZANGE 13 1302-160MM


Electricians Pliers the ideal pliers for cable work. Suitable for cutting, bending, gripping, crimping and stripping. For gripping and bending wire. For cutting medium hard and hard wire. Precision cutting edges additionally induction-hardened, cutting edge hardness approx. 60 HRC. With precision stripping holes. For crimping wire ferrules. - Cutting capacities medium hard wire (diameter): Ø 2.5- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 1.6- Stripping capacities in square millimetres: 0.5 — 0.75 / 1.5 / 2.5mm²

Numéro d'article K1013.200.160
Isoliert Ja
Form Gerade
Schutz der Oberfläche Andere
Länge (mm) 160
Überstehender Schnitt Ja
Emballé par 1

Spécifications

Isoliert Ja
Form Gerade
Schutz der Oberfläche Andere
Länge (mm) 160
Überstehender Schnitt Ja
Werkstoff Stahl
Abisolierbereich Querschnitt (mm²) 0.5 - 2.5
Griffige Ausführung Andere
Abdeckung des Griffs Andere
Geschmiedet Ja
VDE-geprüft Nein
Marke Knipex
Gewicht pro Stück (g) 120
Warennummer 8203200000
Type Wiring Electricians' Pliers

La description

Electricians Pliers the ideal pliers for cable work. Suitable for cutting, bending, gripping, crimping and stripping. For gripping and bending wire. For cutting medium hard and hard wire. Precision cutting edges additionally induction-hardened, cutting edge hardness approx. 60 HRC. With precision stripping holes. For crimping wire ferrules. - Cutting capacities medium hard wire (diameter): Ø 2.5- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 1.6- Stripping capacities in square millimetres: 0.5 — 0.75 / 1.5 / 2.5mm²

Numéros d'articles

Numéro d'article K1013.200.160
EAN 4003773010470
UBB 240187034881
UNSPSC 27112151
N° Article du fabricant 13 02 160
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.