text.skipToContent text.skipToNavigation

Vlakbektang DIN ISO 5745 totale lengte 160 mm verchroomd meercomponenten mantels


Ploché kliešte ploché, krátke, široké čeľuste. Vhodné na uchopenie plochých materiálov na ľahko prístupných miestach. Rýhované úchopové plochy. - Hrúbka čeľustí (kĺb) (T1): Dĺžka čeľustí (L3): 9,5 mm: 30,0 mm- Šírka hlavy (W3): 17,0 mm

Artikelnummer K1020.500.160
Totale lengte (mm) 160
Geïsoleerd 1000 V Ja
Materiaal Staal
Greepuitvoering Overig
VDE getest Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 160
Geïsoleerd 1000 V Ja
Materiaal Staal
Greepuitvoering Overig
VDE getest Ja
Merken Knipex
Gewicht per stuk (g) 160
HS- en goederencode
Type Flat Nose Pliers

Omschrijving

Ploché kliešte ploché, krátke, široké čeľuste. Vhodné na uchopenie plochých materiálov na ľahko prístupných miestach. Rýhované úchopové plochy. - Hrúbka čeľustí (kĺb) (T1): Dĺžka čeľustí (L3): 9,5 mm: 30,0 mm- Šírka hlavy (W3): 17,0 mm

Artikelnummers

Artikelnummer K1020.500.160
EAN 4003773042457
UBB 419100021817
UNSPSC 27112126
Fabrikant artikelnummer 20 05 160
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.