text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexalobular socket pan head tapping screw ISO 14585 F Steel Zinc plated 4.8 ST4,2X13MM


Cikkszám
Diameter
Length
Brand Fabory
Driving features Hexalobular
Head shape Pan head
Material Steel
Surface treatment Zinc plated
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Diameter 4.2 mm
Length 13 mm
Brand Fabory
Driving features Hexalobular
Head shape Pan head
Material Steel
Surface treatment Zinc plated
Thread Self tapping thread
Weight per piece (g) 1.46
Commodity code

Méretek

D (mm) 4.2
dk (max.) 8
k (max.) 3.1
L (mm) 13
P 1.4
Socket 20

Szabványok

NF ≈E25-654 F
ISO 14585 F
DIN ≈7981 F

Cikkszámok

Cikkszám 26505.042.013
EAN 8717077250567
UBB 500649021465
UNSPSC 31161507

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.