text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexalobular socket countersunk head tapping screw ISO 14586 C Steel Zinc plated ST6,3X13MM


Artikelnummer
Diameter
Length
Brand Fabory
Driving features Hexalobular
Head shape Countersunk head
Material Steel
Surface treatment Zinc plated
Verpackt pro 500
Nur komplette Verpackung

Spezifikationen

Diameter 6.3 mm
Length 13 mm
Brand Fabory
Driving features Hexalobular
Head shape Countersunk head
Material Steel
Surface treatment Zinc plated
Thread Self tapping thread
Weight per piece (g) 3.2
Commodity code 7318149190

Maße

D (mm) 6.3
dk (max.) 11.3
k (max.) 3.15
L (mm) 13
P 1.8
Socket 30

Normen

ISO 14586 C

Artikelnummern

Artikelnummer 26521.063.013
EAN 8717077065529
UBB 500645240234
UNSPSC 31161507

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.