text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexalobular countersunk timber screw Stainless steel A2 8,0X220MM


Položka č.
Diameter
Length
Brand Fabory
Driving features Hexalobular
Head shape Countersunk head
Material Stainless steel
Material technical A2
Ambalat la 1

Technické údaje

Diameter 8 mm
Length 220 mm
Brand Fabory
Driving features Hexalobular
Head shape Countersunk head
Material Stainless steel
Material technical A2
Weight per piece (g) 52
Commodity code

Rozmery

D (mm) 8
dk 15
k 4.1
L (mm) 220
Socket 40

Čísla materiálu

Položka č. 51878.080.220
EAN 8715494633819
UBB 500634379530
UNSPSC 31161620

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.