text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexalobular countersunk timber screw Stainless steel A2 8,0X200MM


Cikkszám
Diameter
Length
Brand Fabory
Driving features Hexalobular
Head shape Countersunk head
Material Stainless steel
Material technical A2
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Diameter 8 mm
Length 200 mm
Brand Fabory
Driving features Hexalobular
Head shape Countersunk head
Material Stainless steel
Material technical A2
Weight per piece (g) 49.6
Commodity code

Méretek

D (mm) 8
dk 15
k 4.1
L (mm) 200
Socket 40

Cikkszámok

Cikkszám 51878.080.200
EAN 8715494633802
UBB 500634379464
UNSPSC 31161620

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.