text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexalobular countersunk head screw DIN ≈965 A Steel Zinc plated 4.8 M4X40


Numéro d'article
Diameter
Length
Brand Fabory
Class 4.8
Driving features Hexalobular
Head shape Countersunk head
Material Steel
Emballé par 1

Spécifications

Diameter M4
Length 40 mm
Brand Fabory
Class 4.8
Driving features Hexalobular
Head shape Countersunk head
Material Steel
Surface treatment Zinc plated
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 3.38
Commodity code

Dimensions

d-D M4
Thread length (min.) 22
dk (max.) 7.5
Full thread if L ≤ 25
k (max.) 2.2
L (mm) 40
P 0.7
Socket 20

Normes

DIN ≈965
ISO ≈14581
NF ≈E25-119-1

Numéros d'articles

Numéro d'article 24677.040.040
EAN 8717077072053
UBB 500645214254
UNSPSC 31161504

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.