text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon thin nut DIN 936 Steel Plain 17H M8


Artículo No.
Diameter
Mostrar todas diameters
Brand Fabory
Class 17H
Driving features Hexagon
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Plain
Embalado por 1

Especificaciones

Diameter M8
Brand Fabory
Class 17H
Driving features Hexagon
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Plain
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 3.8
Commodity code

Dimensiones

d-D M8
m 5
P 1.25
s 13

Estándares

DIN 936

Números de artículo

Artículo No. 01595.080.001
EAN 8717077205710
UBB 500648117843
UNSPSC 31161727

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.